エフケイシステム
防塵防滴(IP42)ニア~ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
1~50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー
防塵防滴IP42シーリング保護設計
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
インターフェース
質量(g)
色
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57647127
SG800/HOL SG-800
1セット
有線
USB (HID/COM)
バーコードリーダー:約110(ケーブルを含む)、スタンド:約211
ブラック
本体:73.5、スタンド:195
本体:173、スタンド:約94
本体:76.2、スタンド:156
約1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54104393
SG800
1個
-
-
約110(ケーブルを含む)
ブラック
-
-
-
約1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57647109
SG800
1個
有線
USB (HID/COM)
約110(ケーブルを含む)
ブラック
73.5
173
76.2
約1.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください