フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適なスタンダードモデルです。
V型腿ベルトで墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用でスムーズに装着できます。

用途墜落制止用器具フルハーネス型オレンジ質量(g)約2560タイプコアハーネス ツインランヤード付ベルト幅(mm)45種類ロープ式方式ロープ式2丁掛けランヤード+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ベルト腿:V型バックル腿:ワンタッチバックルランヤード(長さ)(mm)(主)ロープ式/直径11×長さ1600、フック/FS-99胴ベルト幅(mm)50(スチール製スライドバックル)副ランヤード長さ(mm)(副)ロープ式/直径11×長さ1200、フック/FS-99肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104278TH-502-DZ1-OT-OR-M-2R23-JAN-BXM
37,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
54104287TH-502-DZ1-OT-OR-L-2R23-JAN-BXL
37,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする