ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途
フルハーネス用ツインランヤード。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1400
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104314
THL-2-NV93SV-33-BK-130kg-2R23-JAN-BP
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください