ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。
織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途
フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。
また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
方式
織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
ランヤード(有効長)(mm)
1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104323
THL-TR-93SV-33-R23-JAN-BP
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください