ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
用途
フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。
また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)
約1075
タイプ
フルハーネス型用
方式
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104339
THL-93SV-311-R23-JAN-BP
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください