ロジクール Zone Wired

ロジクール Zone Wired - ロジクールロジクール Zone Wired - ロジクール
(1件のレビュー)

上質なオーディオドライバーとノイズキャンセリングマイクを搭載したUSBヘッドセットです。
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応。
音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。
Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンも搭載。すぐに通話を始められます。
ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用。
キーボードの打鍵音や周囲の話し声など、気を散らせる音を抑えることができます。
また、マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除き、自分の声を相手にクリアに届けることができます。
密閉型のヘッドホンで、大型40mm プレミアムオーディオドライバーを搭載。
テレビ電話や音楽のリスニングなどにおいて、高音質で満足度の高いサウンドを提供します。
イヤーパッドには低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに。下を向いてもヘッドセットがずれ落ちません。
プラグアンドプレイ対応で、PCに接続すればすぐに使用できます。
ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。

付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Paスピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ωケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHzマイクミュート音量調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104427ZONEWMS
14,980
16,478(税込)
当日出荷
54104436ZONEWUC
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54104436
2020-10-06
用途: 社内の会議及び教育に使用
建設業・工事業

会議は特に問題なく使用しています。ただ、教育の際はプロジェクターを使用し、現物をカメラ写しで紹介する時は無線方式であればもっとよかった。検討不足でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする