ロジクール USB Unifying レシーバー

ロジクール USB Unifying レシーバー - ロジクールロジクール USB Unifying レシーバー - ロジクール
(1件のレビュー)

ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。

対応機種
マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/
M331/M330/M325t/M235r/M570t
キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/
K375s/KX1000s
接続方式無線接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104454RC24-UFPC2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54104454
2022-01-24
用途: PC周辺機器の整理
製造業

マウスなどに付属しているUnifyingレシーバーに比べて突起部が小さく、ノートパソコンでの運用に最適です!すでにUnifyingレシーバーをお持ちの方にも是非ともおススメです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする