曜日別特売

カードプリンター GRASYS ID170

カードプリンター GRASYS ID170 - 桜井

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。

付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)3.4ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54105093ID170
180,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする