大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)4.5色ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター内容量1台