桜井
E再生紙64 2インチ
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
厚さ(μm)
90
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64
古紙配合率(%)
20
素材
再生紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105136
IJE640B
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください