桜井
普通紙64 2インチ
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。
普通紙の普及品です。大変経済的です。
HP Designjet プリンター検証済用紙
幅(mm)
420
長さ(m)
50
厚さ(μm)
85
白色度(%)
83.5
坪量(g/m
2
)
64
素材
普通紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105233
IJN64D
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください