桜井
普通紙64 プレミアムホワイト
インクジェット普通紙64の高白色タイプです。
CAD画線を、より美しく再現させる白さに拘った商品です。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
白色度(%)
94
坪量(g/m
2
)
64
素材
普通紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105249
IJN64PWB
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください