桜井
再生紙70白 2インチ
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
長さ(m)
50
厚さ(μm)
100
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
70
素材
再生紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105267
IJR77A
841
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
54105276
IJR77D
420
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
54105285
IJR77Y
610
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください