桜井
普通紙70 2インチ
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
厚さ(μm)
100
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
70
素材
普通紙
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105303
IJS60B
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください