桜井
SHN-K 3インチ
画質の安定性、長期保存性(中性紙)に優れています。
素材
中性紙
幅(mm)
594
長さ(m)
150
坪量(g/m
2
)
70
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105757
SHNK332
70
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください