曜日別特売
モノタロウ

テープカッタースチール製 折込み機能付き

テープカッタースチール製 折込み機能付き - モノタロウテープカッタースチール製 折込み機能付き - モノタロウテープカッタースチール製 折込み機能付き - モノタロウ
(5件のレビュー)

テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。

用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付幅(mm)180高さ(mm)98質量(g)245奥行(mm)60テープ幅(mm)(折返し幅)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98最大テープ幅(mm)48折幅(mm)約4内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。※テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合テープ芯内径(Φmm)
材質
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54336249-(折返し幅)4105以下76スチール
1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り55点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テープカッタースチール製 折込み機能付き.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54336249
2024-06-19
用途: 宅配物の梱包

使っていれば、こなれてくるのかもしれないが使用中にテープがホルダーから外れてしまう事が有る。その以外の点に不満は無く、全体的な作りは良いと思います。

対象商品 : 54336249
2024-07-24
用途: 倉庫内で荷の梱包作業時
運輸・通信業

使いやすいです。プラスチックと異なり落下させても破損の心配はありません。

対象商品 : 54336249
2022-10-21
用途: 一時的なテープ貼り
サービス業

後で剥がすことが前提のテープ貼りに便利です。
これまでは端の接着面を内側に曲げて耳を作っていましたが、この折込機能付きのテープならすべての面に自動で耳が付いているので楽に貼れます。
輸送時の外側梱包では剥がれる可能性が心配なので使用していません。
通常のテープカッターとこちらを用途に分けて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54336249
2022-07-07
用途: 客先へ納品する梱包箱
製造業

端っこ(短い辺)が自動で折れるものを探していたのですが、それは見つけられず、長辺を折込むという発想があったのかと驚きながらこちらを購入しました。
想像していたより面積が小さめで貼付に影響ありませんでした。

対象商品 : 54336249
2020-11-05
用途: 小包梱包

とても使いやすいと思います。以前の物は極めて簡単な作りでテープが直ぐに元へ戻ってしまい何度も使えるように手間取っていましたがこれがかなり解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
替刃の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、替刃のみの取り扱いはございません。
2024-01-12
質問:
布テープも使用できますか。
回答:
布テープの使用を想定した商品ではございません。
2024-01-12
質問:
テープの厚みは何mmまで使用可能ですか。
回答:
厚み0.2mm未満のテープであればご使用可能です。
2024-01-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする