ササガワ
テープカッター
(1件のレビュー)
二種類のテープが同時に使える優れもの!1台箱入り。
材質
本体-HIPS,リール-PP,底蓋-ゴム
本体寸法(mm)奥行
210
本体寸法(mm)幅
135
本体高さ(mm)
125
寸法(縦×横×奥行)(mm)
125×135×210
内容量
1台
注意
※テープはついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体へのセット数
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54106265
32-191
2
鉄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください