ササガワ
サンキューテープ イヌ 黄色
店舗で活躍する包装作業に便利なストアテープ!お客様へ感謝の気持ちを伝えます!黄色く目立つ色目が人気。15mm幅×35m。
仕様
仕立て:1巻ピロ包装×10巻箱入
材質
本体-OPPフィルム,糊-アクリル系
テープ幅(mm)
15
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×35
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54106274
32-390
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください