POPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用)

POPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワPOPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワPOPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワPOPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワPOPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワPOPスタンド ワンタッチ式10台入(お徳用) - ササガワ

セールなどの店内告知に。ストッパーはワンタッチジョイント式。ベースは130×130mm。挟み幅は最大20mmです。組み立て式。

仕様組立式材質スチール,ABS樹脂他寸法(長さL×幅W)(mm)250×400~730内容量1箱(10台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410757737-240
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする