巾着袋 5枚入

巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ巾着袋 5枚入 - ササガワ
(1件のレビュー)

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

材質マットポリエチレン,低密度ポリエチレン他内容量1袋(5枚)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410811950-4359170レッド280、(絞り口まで)18080
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
5410812850-4360170ネイビー280、(絞り口まで)18080
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
5410813750-4361170ブラウン280、(絞り口まで)18080
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
5410815550-4459240レッド360、(絞り口まで)240120
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
5410816450-4460240ネイビー360、(絞り口まで)240120
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
5410817350-4461240ブラウン360、(絞り口まで)240120
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
5410819850-4559310レッド430、(絞り口まで)290120
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
5410820750-4560310ネイビー430、(絞り口まで)290120
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
5410821650-4561310ブラウン430、(絞り口まで)290120
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
5410823450-4659450レッド特大560、(絞り口まで)420120
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
5410824350-4660450ネイビー特大560、(絞り口まで)420120
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
5410825950-4661450ブラウン特大560、(絞り口まで)420120
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
5410814650-4363170オレンジ280、(絞り口まで)18080
750
取扱い終了
5410818950-4463240オレンジ360、(絞り口まで)240120
850
取扱い終了
5410822550-4563310オレンジ430、(絞り口まで)290120
1,100
取扱い終了
5410826850-4663450オレンジ特大560、(絞り口まで)420120
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 忘年会の景品入れに使いました
サービス業

【良い点】
中身が透けてみえないこと
リボンで完全にとじられること
【マイナス点】
購入時に、サイズ感がつかみづらいこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする