ササガワ
手提げバッグ マット
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
色
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54108304
50-6221
S18
180
黒
250
70
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
54108329
50-6321
S22
220
黒
260
120
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
54108347
50-6421
SーT
220
黒
350
80
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
54108365
50-6521
M
320
黒
300
110
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
54108383
50-6621
L
320
黒
450
110
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
54108399
50-6721
LL
380
黒
500
150
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
54108408
50-6821
Yー45
450
黒
330
120
¥
6,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
54108417
50-6921
Yー55
550
黒
400
130
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
54108435
50-6923
S26
260
黒
360
100
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
54108277
50-6021
S12
120
黒
115
70
¥
2,300
取扱い終了
54108286
50-6120
S15
150
白
170
70
¥
2,400
取扱い終了
54108295
50-6121
S15
150
黒
170
70
¥
2,400
取扱い終了
54108313
50-6320
S22
220
白
260
120
¥
2,600
取扱い終了
54108338
50-6420
S26
260
白
360
100
¥
2,700
取扱い終了
54108356
50-6520
M
320
白
300
110
¥
3,200
取扱い終了
54108374
50-6620
L
320
白
450
110
¥
3,300
取扱い終了
54108426
50-6922
SーT
220
白
350
80
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください