手提げバッグ デラックス

手提げバッグ デラックス - ササガワ手提げバッグ デラックス - ササガワ手提げバッグ デラックス - ササガワ手提げバッグ デラックス - ササガワ手提げバッグ デラックス - ササガワ手提げバッグ デラックス - ササガワ
(2件のレビュー)

落ち着いた格子柄のビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ内容量1袋(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410852350-6638ロングデラックス330440110
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
5410853950-6738LPデラックス380510120
2,400
2,395
2,635(税込)
4日以内出荷
5410854850-6838ジャンボデラックス410600120
2,800
2,795
3,075(税込)
3日以内出荷
5410851450-6438リトルデラックス270350110
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 来年のカレンダー入れに
サービス業

受け取りました。主人が自営業なので客先にゴブラン織りと紙のカレンダーを50本ずつ購入し12月に入れば客先の元に配るので、その時に入れる袋を探していました。今まではスーパーにあったのですが、このところ、紙だけしか置いていなくてビニール付の物が無くなっていました。この商品が一番サイズも合っていたので購入しました。10本ずつ入るので大助かりです。有難うございました。

2024-11-26
用途: 年末にカレンダーを入れてご挨拶回り
高木金属工業株式会社

大きさは良く使いやすいのですが、フックが有ればさらに購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする