手提げバッグ キャリーバッグ

手提げバッグ キャリーバッグ - ササガワ手提げバッグ キャリーバッグ - ササガワ

急な雨でも安心!無地のシンプルなビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410861850-6633330440110M
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5410863650-6733380510120L
2,400
2,395
2,635(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
5410860950-6533330280110S
1,350
取扱い終了
5410862750-6634330440110M
1,650
取扱い終了
5410864550-6734380510120L
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする