曜日別特売

手提げバッグ リバージュロング

手提げバッグ リバージュロング - ササガワ手提げバッグ リバージュロング - ササガワ手提げバッグ リバージュロング - ササガワ
(1件のレビュー)

急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。A3サイズのものを入れるのにちょうどいいサイズです。

材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ幅(mm)330高さ(mm)440マチ(mm)110内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410865450-6628330440110ベージュ
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
5410866350-6629330440110グレー
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
5410869750-6632330440110ブルー
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
5410867950-6630330440110グリーン
1,650
取扱い終了
代替品有
5410868850-6631330440110ピンク
1,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5410867950-66305410869750-663250-6630 手提げバッグ リバージュロング ササガワ 54108697手提げバッグ リバージュロングササガワ1袋(5枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 毎日の通勤の際荷物入れに使用
ひろき鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた手提げ紙袋が古くなったのでいろんな店を探しましたが、ビニール着きがなく困っていました。もしかして、モノタロウにあるかもと思い検索したら、見事にヒット!早速注文!心待ちにしていたところ、2日後には配達されました。流石仕事が早い。今では毎日通勤の際の物入に使用してます。破れても5枚入りだったので替えも十分ありしばらくはストレスなく通勤できます。モノタロウさん、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする