曜日別特売

手提げバッグ スリム

手提げバッグ スリム - ササガワ手提げバッグ スリム - ササガワ手提げバッグ スリム - ササガワ手提げバッグ スリム - ササガワ手提げバッグ スリム - ササガワ

スリムな手提げバッグです。 ワインボトルなどを入れるのに適したサイズです。

幅(mm)130内容量1袋(10枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410872450-6832130360コート紙(140g/m2)表面PP
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
5410874950-6834130360コート紙(140g/m2)表面PP
3,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
7596366850-6930130360コート紙(140g/m2)表面PP加工
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7596367750-6931130360コート紙(140g/m2)表面PP加工
3,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
7596369550-6933130360コート紙(140g/m2)表面PP加工
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5410870650-6830130360コート紙(140g/m2)表面PP
2,700
取扱い終了
代替品有
5410871550-6831130360コート紙(140g/m2)表面PP
2,700
取扱い終了
代替品有
7596368650-6932130360コート紙(140g/m2)表面PP加工
2,500
取扱い終了
代替品有
7596370450-6934130360コート紙(140g/m2)表面PP加工
2,500
取扱い終了
代替品有
5410873350-6833130360コート紙(140g/m2)表面PP
2,700
取扱い終了
5410875850-6835130400未晒クラフト紙(128g/m2)表面ニス黒(赤紐)
2,500
取扱い終了
5410876750-6836130400晒クラフト紙(120g/m2)表面ニスベージュ
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5410870650-68307596366850-693050-6830 手提げバッグ スリム ササガワ 75963668手提げバッグ スリムササガワ1袋(10枚)
2,998
税込3,298
パッケージに違いがあります
5410871550-68317596367750-693150-6831 手提げバッグ スリム ササガワ 75963677手提げバッグ スリムササガワ1袋(10枚)
2,998
税込3,298
パッケージに違いがあります
7596368650-69325410872450-683250-6932 手提げバッグ スリム ササガワ 54108724手提げバッグ スリムササガワ1袋(10枚)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
7596370450-69345410874950-683450-6934 手提げバッグ スリム ササガワ 54108749手提げバッグ スリムササガワ1袋(10枚)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする