OPPロール 透明 小容量(1m)

OPPロール 透明 小容量(1m) - ササガワ

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。静電気防止処理済みです。厚手の40ミクロン、70cm幅。使い切りの1本1枚巻き(1m)ロールタイプ。少しだけ必要なときに便利です!

材質OPPフィルム(0.04mm)寸法(幅Wmm×長さLm)700×1内容量1本
注意
※文字等を記載される場合、水性ペンはインクを弾きます。油性ペンをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410912635-842
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする