曜日別特売

極太シリンダーロック

極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)極太シリンダーロック - サギサカ(SAGISAKA)

安心の太さ!極太シリンダーロック。ピッキングに強いウェーブキー採用。

付属品キー3本付き材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVCワイヤー長(mm)600カギ穴シャッター付き内容量1個
注意
※キーの紛失にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411806843365ブラックシリンダーキー約18
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
5411807743366ネイビーシリンダーキー約18
1,980
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする