サギサカ(SAGISAKA)
U字マイセットダイヤルロック
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質
スチール
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
約13
寸法(縦×横)(mm)
内寸:約130×75
キー方式
ダイヤル式
鍵
ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
内容量
1個
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54118086
43495
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください