曜日別特売

小型マイダイヤルワイヤーロック

小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロック - サギサカ(SAGISAKA)
(2件のレビュー)

コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。

材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル内容量1個
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411822644027アースブルーダイヤル式約6
1,780
999
1,099(税込)
当日出荷
5411823544028アースピンクダイヤル式約6
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5411824444029アースネイビーダイヤル式約6
1,780
999
1,099(税込)
当日出荷
5411825344030カーキダイヤル式約6
1,780
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118244
2026-02-10
用途: 自転車防犯
その他業種

色が選べた
番号指定できるのがよい
ワイヤーが巻き取りになっていなくて伸びているのが良かった

対象商品 : 54118244
2022-10-16
用途: 自転車で

先代のカギが壊れてしまったので購入。今回はコンパクトな物をとこの商品にきめました。長さ大きさもちょうどよく、ダイヤル部分に突起がありダイヤルも回しやすく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする