曜日別特売

キャットアイ リヤテール TIGHT

キャットアイ リヤテール TIGHT - CATEYEキャットアイ リヤテール TIGHT - CATEYEキャットアイ リヤテール TIGHT - CATEYEキャットアイ リヤテール TIGHT - CATEYE
(1件のレビュー)

防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7)
使用時間は最長約180時間の長寿命。
走行中の振動に強い頑丈なボディ。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。
リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。

付属品単4形乾電池×2本レッド質量(g)約45(本体・乾電池)本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)発電方式電池式点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411845474551
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118454
2021-09-17
用途: 自転車のキャリアに付けるため
サービス業

キャリアに付けるセーフティライトとして購入。キャリアの後端につけるので防水性能の高いこちらを選択。今の所、問題無く稼働してます。長期使用の場合はパッキン交換等を時々すると良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする