サギサカ(SAGISAKA)
キッズヘルメット 幼児用
アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
幼児用/約47~約54cm。
年齢の目安:1歳から5歳ぐらい。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。
用途
自転車用ヘルメット
質量(g)
270
サイズ(mm)
260×200×150
適合サイズ(cm)
約47~54
内容量
1個
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54118497
46821
アメリカンイーグル
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54118506
46826
ラインブルー
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54118515
46827
リボンブルー
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54118524
46828
ラッキーブラック
¥
4,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54118533
46829
プリンセスバイオレット
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください