曜日別特売

ジュニアヘルメット 児童用

ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)ジュニアヘルメット 児童用 - サギサカ(SAGISAKA)

アジアン設計で日本人の頭にフィット。
ソフトシェルで軽量設計。
児童用/約54~約58cm。
年齢の目安:6歳以上。
ダイヤルアジャスターで簡単サイズ調整。
SG基準合格商品。

用途自転車用ヘルメット質量(g)300サイズ(mm)270×2010×160適合サイズ(cm)約54~58内容量1個
注意
※お子様の頭のサイズに合ったものを選びましょう。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。
※安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411859446839スマイルバイオレット
4,980
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
5411854946830ラインブラック
4,780
取扱い終了
返品不可
5411855846831アメリカンイーグル
4,780
取扱い終了
返品不可
5411856746832アメリカンイーグル
4,780
取扱い終了
返品不可
5411857646837スターシャワーブルー
4,780
取扱い終了
返品不可
5411858546838テープロゴブラック
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする