曜日別特売

ホイールベアリング

ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)ホイールベアリング - FAG - Schaeffler (シェフラー)
(1件のレビュー)

ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 FAG - Schaeffler (シェフラー) ホイールベアリング

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ABS
リング内径(Φmm)
リング外径(Φmm)
リング幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54199925713139910磁気エンコーダーなし(インナーリング1)54(ホイールセンターリング2)90(インナーリング、もしくはアウターリング)61.8-
6,9005,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
54199934713147210磁気エンコーダーなし(インナーリング1)35(ホイールセンターリング2)64(インナーリング、もしくはアウターリング)37-
3,7002,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
54199943713147310磁気エンコーダー付き(インナーリング1)43(ホイールセンターリング2)79(インナーリング、もしくはアウターリング)38-
6,9505,898
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
54199959713147410磁気エンコーダーなし(インナーリング1)31(ホイールセンターリング2)72(インナーリング、もしくはアウターリング)26-
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
54199968713146810磁気エンコーダーなし(インナーリング1)28(ホイールセンターリング2)64、(アウターリング)133.5--
13,4007,298
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
54199977713146910磁気エンコーダー付き--(インナーリング、もしくはアウターリング)58.5(ホイールフランジ)134
11,1007,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
54199986713147010磁気エンコーダー付き-アウター:133.5(インナーリング、もしくはアウターリング)52.5-
17,30014,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
54199995713147110磁気エンコーダー付き-アウター:133.5(インナーリング、もしくはアウターリング)52.5-
17,30014,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54199934
2024-07-03
用途: 走行時の異音
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と全く変わらず
走行時の異音も解消され
安心して乗れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする