曜日別特売

ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯

ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。

用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED内容量1台
注意
※電池ボックスに破損がある場合は使用を中止し、光が当たらない場所に保管して下さい。
※バッテリーの新旧・異種混同でのご使用をお辞め下さい。
※ソーラーパネルに光が当たっている時は点灯できません。
※使用電池(リチウムイオン電池)の使用寿命(500回充放電)を守ってご使用ください。
※故障などによりライトが不点灯になった場合は、電池ボックスからバッテリーを抜いて保管ください。過充電のリスクの原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
発光色
色温度(K)
照射角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54106168TYH-30WAライト:約0.816、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)ライト:約1、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25昼光色6500約120
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
※本体57697448TYH-34DWライト:約0.816、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.14ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25電球色3000約90
21,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697448
2021-03-02
用途: 庭先車庫への階段照明

とても扱いやすく、頑丈で信頼性大です。特にソーラーフレームは、ステンレスの角度可変アームが素晴らしい。ライトは、電球色で2月の晴天、パネル垂直で、連続6時間以上は点灯する。リチュムバッテリーは、高信頼度の同社製で、交換可能が良いが、経験から、家庭使用では、10年間はもちそうである。欲を言えば、点滅の手元スイッチの付加ができるか、タイマースイッチの追加ができると更に良い。おすすめ品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする