ハンズフリーカーキット

ハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクトハンズフリーカーキット - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。
ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。
大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。
操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。
スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。
振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。
ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。
サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。
YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。

付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)質量(g)約118電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115充電時間約3時間周波数範囲2.400GHz~2.480GHz通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約14時間通話可能時間(h)約17伝送方法GFSKプロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP装着方式ハンズフリー連続待受時間約1000時間対応コーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119093400-BTCAR003
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 運転中
株式会社 フジ食品

耳にかけるタイプのハンズフリーではない物を探してこれにたどり着いた
スピーカーの性能がよく、相手の声はよく聞き取れる
半面、マイクの性能はあまりよくないようで、こちらの声があまり届かない様子
かなり大声ではっきりしゃべらないと、相手が聞き取ってもらえない
それ以外はおおむね満足

2023-04-24
用途: 自動車運行中の通話に
高橋商会

この製品にあっては必要と思われる機能が全て揃った逸品と思います!この他に同等の品がモノタロウ社の一覧には2つありますが当方で何れも購入し試しましたが…残念な部分が見つかっております。迷ったらコレ。一択でいいでしょう。参考までに当方の茨城県ではイヤホンタイプの通話機器は耳を塞ぐスタイルになるが故に交通違反に問われるそうです。こうなるとやたら高価なBluetooth通話機能のあるナビがこの製品しか無いようですね。

1が参考にしています
対象商品 : 54119093
2023-06-30
用途: 運転時
建設業・工事業

音質がクリアで会話は問題なくできました。こちらの音声が少し伝わりにくい時がありますが、少し大きな声でしゃべれば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする