曜日別特売

モノラルヘッドセット

モノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクトモノラルヘッドセット - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。

付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)充電時間約1.5~2時間周波数範囲2.402~2.480通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000伝送方法FHSSプロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP音圧感度(dB)-50±3対応コーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119109400-BTMH013BK
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54119109
2021-06-20
用途: ゲーム時 通信
レンタサイクルいこい自動車・二輪車・自転車関連業

充電も簡単にでき長持ちし、音も良好で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする