曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム

ワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクト
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。
4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。
5台のスレーブからの音声発信も可能です。
1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。
オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。

付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)本体質量(g)約38連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間通信方式複信充電時間約3時間通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m充電池タイプリチウムポリマーバッテリーケーブル長(cm)約100~157無線通信方式TDMA/TDD伝送速度最大250kbps最大接続台数1チャンネルあたり255台電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119364400-HSGS001
オープン
29,980
値下げ
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする