ワイヤレスガイドシステム

ワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム - サンワダイレクト

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。
ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。
設定で、親機としても子機としても使用できます。
親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。
接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。
防水・防塵規格IP54をクリアしています。
本体にスピーカーを内蔵しています。
使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。

付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】チャンネル数40連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)防塵防水性能IP54送信出力10mW通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)電波型式F1D周波数帯域(GHz)2.403~2.481内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119373400-HSGS002
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする