サンワダイレクト
充電器
400-HSGS002を10台同時充電可能です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約360(電源アダプタ除く)
電源
DC5V(付属のACアダプタから供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×90×61(電源アダプタ除く)
対応機種
400-HSGS002
充電時間
約3時間
充電個数
10台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54119398
400-HSGS-CL2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください