タッチパッド

タッチパッド - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。
1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。

ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線分解能400count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119626400-MA128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54119626
2023-01-23
用途: PC作業(ウェブブラウズ、エクセル、プログラミングなど)
その他業種

極めて粗悪な製品です。
MacBook Airのトラックパッドを理想形として、5割も達成できれば上々という意識で購入しました。
長いウェブサイトや、大きなエクセルのスクロールの質を向上することを主な目的としていました。
5時間ほど使用してみて、以下の動作不具合、または設計不良が確認されました。
①横スクロールができない
 エクセルにおいて、横スクロールができません。なお、別のマウスのホイールを使用した横スクロールは可能でした。
②縦スクロール方向を反転できない
 下にスワイプしたとき上にスクロールしてほしいものですが、逆に設定されており、変更できません。これは致命的な欠陥でした。
③ジェスチャーのカスタマイズができない
 3本指タップでマウスホイールセンターボタン、などのカスタマイズをしたいものですが、できません。
 Windows 10の設定>デバイス>タッチパッドから設定画面が表示されますが、設定内容が反映されません。
④ドラッグのジェスチャーが機能しないことがある
 1本指で2回タップ後スライドでドラッグできるはずですが、機能しないことがあります。
⑤Windowsの設定が反映されない
 設定>デバイス>タッチパッドで設定した内容が一切反映されません。なんならタッチパッドを無効にしても有効なままです。
 本デバイスはタッチパッドとして認識されていない可能性があります。
 残念ながら業務の用に耐えられるものではないため、即日使用を中止しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする