マイクロホン

マイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクトマイクロホン - サンワダイレクト

広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。
高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。
ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。

付属品取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性100Hz~10000Hzインピーダンス2.2KΩ±30%入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性マイクミュート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119687400-MC011
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする