テンキー

テンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクトテンキー - サンワダイレクト

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き

材質ABS対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状USB Aコネクタオス対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。動作力60±10gインターフェースUSB HID1.1準拠キー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります)キーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119836400-NT002
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする