シュレッダー

シュレッダー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

用紙の細断形状は4×38mmクロスカットです。
A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
30分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

付属品メンテナンスオイル消費電力(W)550電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.5騒音値(dB)55連続使用時間30分(40分休止後再運転可)細断枚数20枚[A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。カード/1枚]ダストボックス容量(L)60細断速度2.5m/分(60Hz/約3m細断寸法(mm)4×38細断収容数の目安(枚)A4コピー用紙/1125枚投入口幅(mm)230使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙, カード, ホッチキス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120107400-PSD054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120107
2022-02-09
用途: ペーパーの断裁処分
電気・ガス・熱供給・水道業

静電気が酷く、毎回掃除が大変です。根本解決は出来るのでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする