曜日別特売

マイク

マイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクト

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

コード長さ(m)4.5付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】型式単一指向性ダイナミックマイク外形寸法口径53mm×180mm感度74+-3dB周波数特性70Hz~14000Hzインピーダンス600 ΩコネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120299400-SP045
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする