マイク

マイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクトマイク - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。

型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120344400-SP056
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120344
2023-07-10
用途: 寺院の行事
徳善寺サービス業

とても調子よく作動しております。ありがとうございました。また機会がございましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 54120344
2021-11-25
用途: 既存の拡声器スピーカーセットの交換マイク
製造業

会社食堂で集会の際に拡声器ワイヤレスマイクセットを使用していたが、マイクが故障したので付属のマイク単品を探したらこちらで見つけたので購入した。
新品なので当たり前だが、調子よく音声を拾い良い音を出していると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする