拡声器スピーカー

拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。
高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。

付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】センサー3.25インチ(直径約105mm)連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)周波数特性50Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)インピーダンス1.0KΩ(1KHz)充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)S/N比55dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1.0V~10V充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)消費電流500μA以下(供給電圧2V)内容量1個
注意
※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。
※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120353400-SP062
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120353
2022-05-31
用途: 室内及び野外イベント時
その他業種

携帯用の拡声器としては、持ち運び易くまた音声出力も十分。助かるのは、電源が室内、野外と三つの給電が選択出来る事。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする