マイク

マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト マイク サンワダイレクト

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

型式単一指向性エレクレット型 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) S/N比58dB以上 動作電圧1V~5V 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54120396 400-SP065HM
オープン
2,098
2,308 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする