スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。
インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。
高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。
豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。
BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。
左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。
深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

電源内蔵最大出力(W)16(5W×2+3W×2)外形寸法W110×D123×H180mmセンサー2.5インチ(直径約67mm)周波数特性40Hz~22,000Hz入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)内容量1個
取扱説明書:あり
注意
※延長距離の制限はありませんが音質の維持等を保証することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120423400-SP068
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120423
2025-03-31
用途: ホビー作業時のBGM

高温&低音の調整も簡単にでき、音量&音質もGOODです
左スピーカー後部の渡りのジャックが横向きだといいです
いまは通常のジャックなので、本体後部にかなり突起してしまいます

2025-03-31
用途: ホビー作業時のBGM

高温&低音の調整も簡単にでき、音量&音質もGOODです
左スピーカー後部の渡りのジャックが横向きだといいです
いまは通常のジャックなので、本体後部にかなり突起してしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする