マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。
軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)
同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。
有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。
FMラジオ再生機能付き
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。



20~30人ほどの室内での使用なら問題なく使えます。音はたまに切れたりはあるけど、このお値段でのクオリティなら許容範囲。一回の充電で十分使えます。
(1)頻繁な移動を伴う場面が多いので、ワイヤレス機能を活かしてスピーカーから安定した音声出力が可能で便利です。
(2)MICRO_SD装着可能なので、講義録の作成などに重宝しています。
(3) バックグラウンドの音声(ラジオ等)も組み合わせることによりプレゼン効果が良好です。
ワイヤレスマイクは、過不足無く、使用できました。電池切れ後に有線マイクを使用しましたが、音があまり明瞭ではありませんでした。