拡声器スピーカー

拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト

IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます
ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。
電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。
ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)
ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。

付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】材質ABS樹脂 他型式単一指向性エレクレット型電源単3形乾電池×4本使用最大出力(W)16W外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】センサー3インチ(直径約77.8mm)連続使用時間約15時間程度(中間音量)保護等級IPX4周波数特性80Hz~12KHz入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)動作電圧1V~10V内容量1個
注意
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人~60人程度への案内が可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120493400-SP080
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする